Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1'' - 55mm

  • ERIKS:23779071
  • Fabrikant:4018754009947
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 84,70/ stukexcl. btw

€ 102,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
55 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
72 mm
Lengte
85 mm
Gewicht
920 g