Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1'' - 50mm

  • ERIKS:23779070
  • Fabrikant:4018754009930
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 69,69/ stukexcl. btw

€ 84,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
66 mm
Lengte
80 mm
Gewicht
707 g