Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1'' - 46mm

  • ERIKS:23779069
  • Fabrikant:4018754009923
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 62,76/ stukexcl. btw

€ 75,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
46 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
61 mm
Lengte
75 mm
Gewicht
622 g