Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/4'' - 9/32"

  • ERIKS:23778468
  • Fabrikant:4018754001767
Image 1
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 17,25/ stukexcl. btw

€ 20,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
9/32 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
10.7 mm
Lengte
31.8 mm
Gewicht
13 g