Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/4'' - 7/16"

  • ERIKS:23778440
  • Fabrikant:4018754001569
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, ASME B 107.5.M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
7/16 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
15.8 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
21 g