Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutel twaalfkant 1/4'' - ...
STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/4'' - 6mm
ERIKS:
23778318
Fabrikant:
4018754000319
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, ASME B 107.5.M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
6 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
9.2 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
9 g
Bekijk alle varianten
Inloggen