Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/4'' - 12mm

  • ERIKS:23778324
  • Fabrikant:4018754000371
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5.M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
16.5 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
23 g