Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/4'' - 11mm

  • ERIKS:23778323
  • Fabrikant:4018754000364
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5.M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,58/ stukexcl. btw

€ 7,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
11 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
15.5 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
19 g