Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/4'' - 1/4"

  • ERIKS:23778435
  • Fabrikant:4018754001514
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
1/4 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
9.4 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
9 g