Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1'' - 36mm

  • ERIKS:23779067
  • Fabrikant:4018754009909
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
49.5 mm
Lengte
67 mm
Gewicht
493 g