Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1'' - 32mm

  • ERIKS:23779065
  • Fabrikant:4018754009886
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 38,89/ stukexcl. btw

€ 47,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
32 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
45 mm
Lengte
67 mm
Gewicht
374 g