Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutel twaalfkant 1'' - 30...
STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1'' - 30mm
ERIKS:
23779064
Fabrikant:
4018754009879
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
42.5 mm
Lengte
65 mm
Gewicht
371 g
Bekijk alle varianten
Inloggen