Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/2'' - 7/8"

  • ERIKS:23778950
  • Fabrikant:4018754007950
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 12,17/ stukexcl. btw

€ 14,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
7/8 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
29.7 mm
Lengte
42 mm
Gewicht
111 g