Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/2'' - 5/8"

  • ERIKS:23778945
  • Fabrikant:4018754007899
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 10,16/ stukexcl. btw

€ 12,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
5/8 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
22.4 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
62 g