Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/2'' - 25/32"

  • ERIKS:23778948
  • Fabrikant:4018754007936
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 11,86/ stukexcl. btw

€ 14,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
25/32 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
27 mm
Lengte
41 mm
Gewicht
90 g