Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 1/2'' - 1.1/16"

  • ERIKS:23778953
  • Fabrikant:4018754007981
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
1.1/16 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
36.2 mm
Lengte
45 mm
Gewicht
155 g