Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/8" 8mm 12kt.

  • ERIKS:23778471
  • Fabrikant:4018754001910
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 3/8"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
11.7 mm
Lengte
25 mm
Gewicht
19 g