Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/8" 24mm 12kt.

  • ERIKS:23778486
  • Fabrikant:4018754149148
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 3/8"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 15,48/ stukexcl. btw

€ 18,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
31.5 mm
Lengte
35 mm
Gewicht
92 g