Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 7,85/ stukexcl. btw
€ 9,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 28.7 mm |
Lengte | 35 mm |
Gewicht | 61 g |