Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/8" 20mm 12kt.

  • ERIKS:23778483
  • Fabrikant:4018754002030
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 3/8"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
20 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
26.2 mm
Lengte
34 mm
Gewicht
51 g