Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/8" 18mm 12kt.

  • ERIKS:23778481
  • Fabrikant:4018754002016
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 3/8"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 7,55/ stukexcl. btw

€ 9,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
18 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
24.2 mm
Lengte
32 mm
Gewicht
39 g