Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/8" 16mm 12kt.

  • ERIKS:23778479
  • Fabrikant:4018754001996
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 3/8"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
21.7 mm
Lengte
31 mm
Gewicht
33 g