Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 7,28/ stukexcl. btw
€ 8,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 15 mm |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 20.6 mm |
Lengte | 31 mm |
Gewicht | 40 g |