Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 7,28/ stukexcl. btw
€ 8,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 19.4 mm |
Lengte | 30 mm |
Gewicht | 28 g |