Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/8" 13mm 12kt.

  • ERIKS:23778476
  • Fabrikant:4018754001965
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 3/8"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
18 mm
Lengte
30 mm
Gewicht
30 g