Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/8" 11mm 12kt.

  • ERIKS:23778474
  • Fabrikant:4018754001941
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 3/8"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
11 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
15.6 mm
Lengte
27 mm
Gewicht
21 g