Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/4" 60mm 6-kant

  • ERIKS:23779023
  • Fabrikant:4018754008902
Image 1
Zeskant-dopsleutel 3/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, geslepen en mat verchroomd, met borgstift.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 63,53/ stukexcl. btw

€ 76,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
60 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
78 mm
Lengte
80 mm
Gewicht
1025 g