Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/4" 50mm 6-kant

  • ERIKS:23779021
  • Fabrikant:4018754008865
Image 1
Zeskant-dopsleutel 3/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, geslepen en mat verchroomd, met borgstift.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 45,43/ stukexcl. btw

€ 54,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
66 mm
Lengte
80 mm
Gewicht
769 g