Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/4" 41mm 6-kant

  • ERIKS:23779019
  • Fabrikant:4018754008841
Image 1
Zeskant-dopsleutel 3/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, geslepen en mat verchroomd, met borgstift.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 35,04/ stukexcl. btw

€ 42,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
55.5 mm
Lengte
67 mm
Gewicht
498 g