Uitvoering: DIN 3124, ISO 2725-1, met borgstift, grijpvaste karteling. Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 61,99/ stukexcl. btw
€ 75,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Buitendiameter | 49.5 mm |
Lengte | 90 mm |
Gewicht | 620 g |