Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, geslepen en mat verchroomd, met borgstift.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 34,70/ stukexcl. btw
€ 41,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Buitendiameter | 49.5 mm |
Lengte | 60 mm |
Gewicht | 386 g |