Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/4" 32mm 6-kant lang

  • ERIKS:23779028
  • Fabrikant:4018754008964
Image 1
Zeskant-dopsleutel 3/4", lang

Uitvoering: DIN 3124, ISO 2725-1, met borgstift, grijpvaste karteling. Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 53,13/ stukexcl. btw

€ 64,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
32 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
44.5 mm
Lengte
90 mm
Gewicht
526 g