Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/4" 24mm 6-kant lang

  • ERIKS:23779025
  • Fabrikant:4018754008933
Image 1
Zeskant-dopsleutel 3/4", lang

Uitvoering: DIN 3124, ISO 2725-1, met borgstift, grijpvaste karteling. Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 40,81/ stukexcl. btw

€ 49,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
34 mm
Lengte
90 mm
Gewicht
341 g