Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 3/4" 19mm 6-kant

  • ERIKS:23779006
  • Fabrikant:4018754008667
Image 1
Zeskant-dopsleutel 3/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, geslepen en mat verchroomd, met borgstift.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
28.5 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
183 g