Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/4" 9mm 6-kant

  • ERIKS:23778286
  • Fabrikant:4018754000050
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
9 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
12.8 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
14 g