Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/4" 8mm 6-kant lang

  • ERIKS:23778306
  • Fabrikant:4018754000227
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 19,10/ stukexcl. btw

€ 23,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
11.6 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
27 g