Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/4" 8mm 6-kant

  • ERIKS:23778285
  • Fabrikant:4018754000043
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
11.6 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
11 g