Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/4" 7mm 6-kant lang

  • ERIKS:23778305
  • Fabrikant:4018754000210
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 19,64/ stukexcl. btw

€ 23,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
7 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
10.7 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
24 g