Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/4" 5mm 6-kant

  • ERIKS:23778282
  • Fabrikant:4018754000012
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
5 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
7.9 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
8 g