Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 4 mm |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Buitendiameter | 6.7 mm |
Lengte | 23 mm |
Gewicht | 9 g |