Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/4" 4,5mm 6-kant

  • ERIKS:23778294
  • Fabrikant:4018754000135
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
4.5 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
7.3 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
9 g