Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/4" 14mm 6-kant

  • ERIKS:23778291
  • Fabrikant:4018754000104
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
18.8 mm
Lengte
24 mm
Gewicht
32 g