Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 19,79/ stukexcl. btw
€ 23,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Buitendiameter | 16.5 mm |
Lengte | 50 mm |
Gewicht | 49 g |