Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.
€ 6,85/ stukexcl. btw
€ 8,29incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Buitendiameter | 14.3 mm |
Lengte | 23 mm |
Gewicht | 17 g |