Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd
€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 13.7 mm |
Lengte | 38 mm |
Gewicht | 57 g |