Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 8mm 6-kant

  • ERIKS:23778781
  • Fabrikant:4018754005802
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
13 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
56 g