Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 32mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778778
  • Fabrikant:4018754005727
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 30,03/ stukexcl. btw

€ 36,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
32 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
42.4 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
461 g