Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 30mm 6-kant

  • ERIKS:23778804
  • Fabrikant:4018754006021
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
39.7 mm
Lengte
45 mm
Gewicht
186 g