Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 30mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778777
  • Fabrikant:4018754005710
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 37,50/ stukexcl. btw

€ 45,38incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
39.7 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
341 g