Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel 1/2" 27mm 6-kant

  • ERIKS:23778801
  • Fabrikant:4018754005994
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.

Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 12,30/ stukexcl. btw

€ 14,88incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
27 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
36.2 mm
Lengte
45 mm
Gewicht
161 g